Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 16,5

Cod articol: 114150 16,5
Reducere
55,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm eller tommer) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nominel ⌀ DC 16,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 100,3 mm
Spånnotlængde Lc 125 mm
Samlet længde L 184 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 16,5
EAN / GTIN 4045197013859
Număr producător 114150 16,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descriere

Udførelse:

Profilslebet: Spiralbor medhøj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra ⌀ 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-⌀ 16 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm sau inch): 16,5

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 16,5

La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
55,00 €
32,50 €
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
195,93  DKK
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
315,88  DKK
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
616,85  DKK
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
444,01  DKK
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
204,43  DKK
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Farvering uden uden uden uden uden uden
Nominel ⌀ DC 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm
Standard DIN 338 DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 338
Skaft Cylinderskaft Morsekonus Morsekonus Morsekonus Morsekonus Cylinderskaft
Skæremateriale HSS HSS HSS HSS E HSS HSS
Spånnotlængde Lc 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 159 mm 125 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături