Burghiu elicoidal HSS N 13,5

Cod articol: 114150 13,5
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 13,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 87,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 108 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 13,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 13,5
EAN / GTIN 4045197013750
Număr producător 114150 13,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături