{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013408 | |
Număr producător | 114150 9,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 9,2
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
962 livrabil imediat
2,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
3,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 125 |
⌀ nominal DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |