{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 103 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 130 mm | |
Lungimea totală L | 191 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 18 | |
EAN / GTIN | 4045197013880 | |
Număr producător | 114150 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 18
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
60,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
36,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 18 | 18 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Tip | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 103 | 103 |