{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,85 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 8,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 30 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,85 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 0,85 | |
EAN / GTIN | 4045197012395 | |
Număr producător | 114150 0,85 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 0,85
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
2,00 €
0,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 30 | 30 |
⌀ nominal DC | 0,85 | 0,85 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 8,7 | 8,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |