Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 4,8

Cod articol: 114150 4,8
Reducere
3,97 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,34 € 3,97 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,95 € 3,31 € / buc.
La cerere
În stoc
2.313 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 44,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 52 mm
Lungimea totală L 86 mm
⌀ cozii Ds 4,8 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 4,8
EAN / GTIN 4045197012944
Număr producător 114150 4,8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm sau inch): 4,8

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 4,8

La cerere
În stoc
2.313 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,97 €
2,34 €
de la 10  Bucăți
3,31 €
1,95 €
La cerere
În stoc
2.352 livrabil imediat
0,71 €
La cerere
În stoc
949 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,49 €
de la 10  Bucăți
1,24 €
La cerere
În stoc
3.089 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,49 €
de la 10  Bucăți
2,91 €
La cerere
În stoc
4.628 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,90 €
de la 10  Bucăți
1,59 €
Inel colorat fără fără fără fără fără
Răcire interioară nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8
Tip N N N N N
Lungimea canalului de aşchii Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături