Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 20

Cod articol: 114150 20
Reducere
74,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 20 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 110 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 140 mm
Lungimea totală L 205 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 20
EAN / GTIN 4045197013927
Număr producător 114150 20

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm sau inch): 20

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 20

La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
74,00 €
43,70 €
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
45,28 €
La cerere
În stoc
605 livrabil imediat
34,10 €
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
55,83 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
101,56 €
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
42,53 €
Inel colorat fără fără fără fără fără fără
⌀ nominal DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Con Morse Con Morse Con Morse Coadă cilindrică
Materialul sculei HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Tip N N N N INOX N
Lungimea canalului de aşchii Lc 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături