Burghiu elicoidal HSS-E VA, neacoperită, ⌀ DC h8: 20mm

Cod articol: 116360 20
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 345
  • Tip: INOX
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 20 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 345
Tip INOX
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 110 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 140 mm
Lungimea totală L 238 mm
Dimensiune con Morse CM 2
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116360 20
EAN / GTIN 4045197032089
Număr producător 116360 20

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu miez întărit. Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-E VA, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 20mm

Burghiu elicoidal HSS-E VA, neacoperită, ⌀ DC h8: 20mm

La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
101,56 €
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
45,28 €
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
74,00 €
43,70 €
La cerere
În stoc
619 livrabil imediat
34,10 €
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
55,83 €
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
42,53 €
Inel colorat fără fără fără fără fără fără
⌀ nominal DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Coadă tip Con Morse Coadă cilindrică Coadă cilindrică Con Morse Con Morse Coadă cilindrică
Materialul sculei HSS E HSS HSS HSS HSS HSS
Tip INOX N N N N N
Lungimea canalului de aşchii Lc 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături