{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 168 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031747 | |
Număr producător | 116360 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E VA, neacoperită, ⌀ DC h8: 10,2mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | roz |
Lungimea totală L | 168 mm | 133 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 338 |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |