{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 92,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 212 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031877 | |
Număr producător | 116360 14,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E VA 14,25 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
104,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
49,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 212 | 212 | 212 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Unghiul elicei | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 | 114 | 114 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |