{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031785 | |
Număr producător | 116360 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E VA 11,5 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
60,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
17,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Standard | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |