{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 114,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 145 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032102 | |
Număr producător | 116360 20,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E VA 20,5 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
37,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
129,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 243 | 243 | 243 | 282 | 243 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 145 | 145 | 145 | 184 | 145 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 153,3 | 114,3 |