{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 153,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 184 mm | |
Lungimea totală L | 282 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034397 | |
Număr producător | 116700 20,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 20,5mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
37,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
129,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 282 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Tip | N | N | N | INOX | N |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,21 mm/rot |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 153,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm |