{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 115,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 134 mm | |
Lungimea totală L | 215 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034236 | |
Număr producător | 116700 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 12,5mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
40,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
22,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
16,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |