{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 168,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 206 mm | |
Lungimea totală L | 327 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 25 | |
EAN / GTIN | 4045197034465 | |
Număr producător | 116700 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 25mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
134,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
93,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
183,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
186,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
155,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 120 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 206 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 98 mm | 160 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |