{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 122,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 160 mm | |
Lungimea totală L | 281 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 17,3 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,24 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197033895 | |
Număr producător | 116620 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de corijat HSS N 25 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
155,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
93,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
183,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
186,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
134,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Unghiul la vârf | 120 | 118 | 118 | 135 | 130 | 118 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |