Burghiu de corijat HSS N 21 mm

Cod articol: 116620 21
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 343
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 120

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 21 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 343
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 120 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 3
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 113,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 145 mm
Lungimea totală L 243 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14,6 mm
Dimensiune con Morse CM 2
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,21 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116620 21
EAN / GTIN 4045197033819
Număr producător 116620 21

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Miez dur. Burghiu cu coadă conică, stabil, cu dirijare mai bună în interiorul găurii

Avantaj:

Recomandat în special pentru lărgirea găurilor necirculare. Găurile nealiniate pot fi ajustate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi:
Nu coborâţi sub ⌀ găurii prealabile (consultaţi tabelul).
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.