{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 130 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 175 mm | |
Lungimea totală L | 296 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20,5 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116620 30 | |
EAN / GTIN | 4045197033994 | |
Număr producător | 116620 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de corijat HSS N 30 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
130,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 296 | 296 | 296 | 296 | 261 | 351 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | INOX | H | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 67 | 185 |