{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 8-15 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 112 mm | |
Lungimea totală L | 261 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116380 30 | |
EAN / GTIN | 4045197032737 | |
Număr producător | 116380 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E pentru Hardox H 30 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
130,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 261 | 296 | 296 | 296 | 351 | 296 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | H | N | N | INOX | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67 | 130 | 130 | 130 | 185 | 130 |