{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 8-15 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 208 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116380 21 | |
EAN / GTIN | 4045197032645 | |
Număr producător | 116380 21 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E pentru Hardox H, neacoperită, ⌀ DC h8: 21mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
158,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
62,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
121,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
95,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
140,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad | 120 grad |
Tip | H | N | N | INOX | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 184 mm | 145 mm |