{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 8-15 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 103 mm | |
Lungimea totală L | 224 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116380 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032690 | |
Număr producător | 116380 26 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E pentru Hardox H 26 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
203,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
107,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
214,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
153,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
175,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 224 | 286 | 286 | 286 | 335 | 286 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | H | N | N | INOX | N | N |