{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 175 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 214 mm | |
Lungimea totală L | 335 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 26 | |
EAN / GTIN | 4045197034472 | |
Număr producător | 116700 26 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 26mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
153,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
107,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
214,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
203,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
175,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 335 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 286 mm |
⌀ nominal DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 120 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |