{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 129,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 153 mm | |
Lungimea totală L | 251 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034298 | |
Număr producător | 116700 15,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 15,5mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
56,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
18,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 251 mm | 115 mm |
⌀ nominal DC | 15,5 mm | 15,5 mm |
Standard | DIN 341 | DIN 1897 |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 153 mm | 58 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |