{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 246 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 321 mm | |
Lungimea totală L | 470 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 50 | |
EAN / GTIN | 4045197034694 | |
Număr producător | 116700 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 50 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
763,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
485,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
298,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
556,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 120 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 246 | 145 | 145 | 145 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |