{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 158 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 191 mm | |
Lungimea totală L | 289 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Număr producător | 116700 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 22mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
39,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
69,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
141,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
164,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
140,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Normă de lucru | DIN 343 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |