{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 170 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 206 mm | |
Lungimea totală L | 327 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Număr producător | 116700 24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 24mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
133,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
47,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
85,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
183,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
145,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 206 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |