{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 40 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 217 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 277 mm | |
Lungimea totală L | 426 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197034618 | |
Număr producător | 116700 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 40 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
462,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
293,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
356,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
⌀ nominal DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 277 | 200 | 200 | 200 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |