{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 129 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 153 mm | |
Lungimea totală L | 251 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 16 | |
EAN / GTIN | 4045197034304 | |
Număr producător | 116700 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 16mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
18,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 251 mm | 115 mm |
Standard | DIN 341 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 153 mm | 58 mm |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | 0,2 mm/rot |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |