{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 138,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 165 mm | |
Lungimea totală L | 263 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034335 | |
Număr producător | 116700 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 17,5mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
70,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
67,00 €
39,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
46,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
82,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 165 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot |