{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 163,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 198 mm | |
Lungimea totală L | 296 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 23 | |
EAN / GTIN | 4045197034441 | |
Număr producător | 116700 23 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 23 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
108,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
43,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
81,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
159,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
155,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 296 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | INOX | N |