{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 147 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 177 mm | |
Lungimea totală L | 275 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197034380 | |
Număr producător | 116700 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 20 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
83,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
754 livrabil imediat
34,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
55,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 275 | 238 | 238 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 177 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 147 | 110 | 110 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |