{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 133,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 159 mm | |
Lungimea totală L | 257 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 17 | |
EAN / GTIN | 4045197034328 | |
Număr producător | 116700 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 17mm
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
60,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
59,20 €
34,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
45,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
85,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
27,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 159 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |