{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 200 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 248 mm | |
Lungimea totală L | 397 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 32 | |
EAN / GTIN | 4045197034533 | |
Număr producător | 116700 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 32 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
278,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
92,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
162,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
320,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
222,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 135 | 120 |
Tip | N | N | N | INOX | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,29 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 200 | 137 | 137 | 137 | 137 |