{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 45 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 230,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 298 mm | |
Lungimea totală L | 447 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 45 | |
EAN / GTIN | 4045197034663 | |
Număr producător | 116700 45 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 45mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
593,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
400,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 16-30 grad | 20-30 grad | 20-30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Dimensiune con Morse CM | 4 | 4 | 4 |