{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 124,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 147 mm | |
Lungimea totală L | 245 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197034281 | |
Număr producător | 116700 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 15mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
56,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 245 mm | 111 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 341 | DIN 1897 |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 147 mm | 56 mm |