{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 121,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 142 mm | |
Lungimea totală L | 223 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034250 | |
Număr producător | 116700 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 13,5 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
17,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
36,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat
15,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Norm | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 142 | 108 | 108 | 108 | 54 | 108 |