{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 54 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 13,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113006 13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743208 | |
Număr producător | 113006 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 13,5mm
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
45,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
38,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
52,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
43,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
23,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat
34,10 €
20,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
24,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 160 mm | 160 mm | 107 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 108 mm | 108 mm | 54 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | 33,8 mm | 33,8 mm | 33,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 33,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |