HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 17,5 mm

Cod articol: 113006 17,5
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 17,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 35,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 62 mm
Lungimea totală L 123 mm
⌀ cozii Ds 17,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113006 17,5
EAN / GTIN 4062406743291
Număr producător 113006 17,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 113005.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS  17,5 mm

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 17,5 mm

La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
24,70 €
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
67,00 €
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat
29,00 €
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
46,35 €
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
70,25 €
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
30,58 €
Inel colorat fără fără fără fără fără fără
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Materialul sculei HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot 0,2 mm/rot 0,2 mm/rot 0,2 mm/rot 0,2 mm/rot 0,2 mm/rot
adâncime maximă de găurire recomandată L2 35,8 mm 103,8 mm 103,8 mm 103,8 mm 138,8 mm 103,8 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături