HOLEX CleverDrill Set de burghie scurte HSS Cod 113006, tip N cu casetă 1-10

Cod articol: 113515 1-10
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de găurire 1 mm - 10 mm
    Serie CleverDrill
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 1897
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    Număr de burghie 19
    Increment 0,5 mm
    cu cutie da
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113515 1-10
    EAN / GTIN 4062406735050
    Număr producător 113515 1-10

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    80
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    63
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    32
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Alcătuit din burghie scurte Cod 113006.
    Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături