{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 43 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113006 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406742263 | |
Număr producător | 113006 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 2,5 mm
La cerere
În stoc
3.612 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | verde |
Lungimea totală L | 43 mm | 43 mm |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | 2,5 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |