{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113006 3,9 | |
EAN / GTIN | 4062406742508 | |
Număr producător | 113006 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,9mm
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.211 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | albastru | verde |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Unghiul la vârf | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |