HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 5,9 mm

Cod articol: 113006 5,9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,37 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,98 € / buc.
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 5,9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 5,9 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113006 5,9
EAN / GTIN 4062406742706
Număr producător 113006 5,9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 113005.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS  5,9 mm

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 5,9 mm

La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,37 €
de la 10  Bucăți
1,98 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,12 €
de la 10  Bucăți
12,60 €
Număr de dinţi Z 2 2
Lungimea totală L 66 mm 66 mm
Răcire interioară nu nu
Materialul sculei HSS HSS E
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm 28 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,2 mm 19,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături