{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113006 4,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742577 | |
Număr producător | 113006 4,6 |