Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 9 mm

Cod articol: 113005 9
Reducere
5,68 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,32 € 5,68 € / buc.
  • de la 5 buc.
    1,10 € 4,73 € / buc.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 26,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 40 mm
Lungimea totală L 84 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113005 9
EAN / GTIN 4045197952592
Număr producător 113005 9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS  9 mm

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 9 mm

La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,68 €
1,32 €
de la 5  Bucăți
4,73 €
1,10 €
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
27,12 €
de la 5  Bucăți
22,60 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
66,48 €
de la 5  Bucăți
55,40 €
Strat de acoperire neacoperită TiAlN TiAlN
Răcire interioară nu nu nu
⌀ nominal DC 9 mm 9 mm 9 mm
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
⌀ cozii Ds 9 mm 9 mm 9 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături