{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113005 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197952684 | |
Număr producător | 113005 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 9,9 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
5,78 €
1,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
7,06 €
1,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | galben | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 130 | 130 | 130 |