{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113005 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197952585 | |
Număr producător | 113005 8,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,9mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
4,84 €
1,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |