Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 15,5mm

Cod articol: 113005 15,5
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 15,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 34,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 58 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 15,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113005 15,5
EAN / GTIN 4045197952837
Număr producător 113005 15,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15,5mm

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 15,5mm

La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
4,90 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
57,72 €
de la 5  Bucăți
48,10 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
53,16 €
de la 5  Bucăți
44,30 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
74,16 €
de la 5  Bucăți
61,80 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
31,20 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
35,10 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
18,33 €
Lungimea totală L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 178 mm 111 mm 115 mm
⌀ nominal DC 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Materialul sculei HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Lungimea canalului de aşchii Lc 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 120 mm 56 mm 58 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 96,8 mm 32,8 mm 34,8 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături