{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 56 mm | |
Lungimea totală L | 111 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406230616 | |
Număr producător | 113001 15,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt cu 3 suprafeţe de prindere HSS-E 15,5 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
35,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
53,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
44,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
74,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
19,89 €
4,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 111 | 115 | 115 | 178 | 115 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,8 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 34,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |