{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 127 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113001 19 | |
EAN / GTIN | 4062406230654 | |
Număr producător | 113001 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt cu 3 suprafeţe de prindere HSS-E 19 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
72,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
41,26 €
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 | 64 | 64 | 135 |
⌀ cozii Ds | 12,5 | 19 | 19 | 12,7 |