{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113001 17 | |
EAN / GTIN | 4062406230630 | |
Număr producător | 113001 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt cu 3 suprafeţe de prindere HSS-E, neacoperită, ⌀ DC h8: 17mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
69,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
64,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
91,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
103,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
21,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 171 mm | 119 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 73 mm | 60 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |